| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C113-6445035 Herst.-Nr.: 6445035 EAN/GTIN: 4002390065047 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit. - Top Qualität, moderne, frische Farben
- Überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Designed by MAUL
- Widerstandsfähig: Pinnfähige Textil-Oberfläche aus hochwertigem Filz
- Leistungsstark: Die Pinn-Nadel sitzt fest und fixiert gut
- Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium
- Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
- Quer- oder Hochformat
- Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
- Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
- Auch mit Whiteboard- oder Emaille-Oberfläche erhältlich
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | Hoch- oder Querformat. Nadel sitzt fest und fixiert gut | Farbe: | blau | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Verpackung: | Karton | Ablageschale vorhanden: | Nein | Breite der Tafel: | 180 | Farbe des Rahmens: | silbereloxiertes Aluminium, Ecken grau | Höhe der Tafel: | 90 | Oberflächenbeschaffenheit: | Pinnfähige Textil-Oberfläche | Masse Gewicht: | 12,5 | Lieferumfang: | 1 Tafel inkl. Montagematerial | beidseitig verwendbar: | Nein | Herstellerprodukttyp: | Textil | Herstellerproduktbezeichnung: | Pinnboard MAULstandard, | Zubehör für die Wandbefestigung: | inklusive |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, maul pinwand 125x90 cm, filz pinnwand, filzpinnwand 120 x 90 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |