| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C113-8132482 Herst.-Nr.: 8132482 EAN/GTIN: 4002390016605 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Konzepthalter universal mit Tragarm und Fußplatte. Material Werkstoff / Farbe: Werkstoff: Metall, Kunststoff, Rauchglas, Farbe: grau/blau. Pult um 360° drehbar. Pult abnehmbar und als Schreibplatte verwendbar. Hoch- und Querformat möglich. Hält bis zu 100 Blatt. Zeilenzeiger links oder rechts einsetzbar. Matte Oberfläche gegen Reflexionen. Tragarm 19 cm. Befestigungsart: Fußplatte vorhanden. Art der Befestigung/Montage: Fußplatte 22,4 x 19,7 cm. Ausführung Konzepthalter: Verwendung für Papierformat: A4, verstellbarer Zeilenzeiger vorhanden. Neigungsverstellung vorhanden, höhenverstellbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | Pult um 360° drehbar. Pult abnehmbar und als Schreibplatte verwendbar. Hoch- und Querformat möglich. Hält bis zu 100 Blatt. Zeilenzeiger links oder rechts einsetzbar. Matte Oberfläche gegen Reflexionen. Tragarm 19 cm | Farbe: | grau/blau | Werkstoff: | Metall, Kunststoff, Rauchglas | höhenverstellbar: | Ja | selbstklebend: | Nein | Stellbügel vorhanden: | Nein | Neigungsverstellung vorhanden: | Ja | verstellbarer Zeilenzeiger vorhanden: | Ja | Fußplatte vorhanden: | Ja | Herstellerprodukttyp: | Fußplatte | Herstellerproduktbezeichnung: | Konzepthalter universal mit Tragarm und | Verwendung für Papierformat: | A4 | Art der Befestigung/Montage: | Fußplatte 22,4 x 19,7 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |