Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandsystem MAULcocoon Akustik 100x180 dunkelgr Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C113-9701095
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9701095
EAN/GTIN:
     4002390089791
Suchbegriffe:
Akustik-Stellwand
Akustik-Trennwand
Akustiktrennwand
Akustikwand
  • Modulare, freistehende Akustikwand für weniger Lärmstress und verbesserte Raumakustik
  • Hohe Schallabsorption: Reduzierung des Geräuschpegels, mehr Schallschutz, dadurch bessere Konzentration und weniger Ablenkung
  • Made in Germany: Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt, 5 Jahre Garantie
  • Umweltschonend & allergikerfreundlich: Zertifiziert nach ÖKO-TEX® Standard 100 Klasse 1, 100% PES-Fasern (Polyester Fasern), davon 20% recycelt, formaldehydfrei, geruchsneutral, schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
  • Hochwertig: Edles Aluminium-Profil, massives Akustikvlies (4000 g/m²) mit hoher Formstabilität
  • Extrem flexibel: Lückenlose Klettverbindung
  • Open Space Lösungen: Schafft Konzentrationszonen mit besserer Akustik, Privacy Space und Sichtschutz
  • Schallschutz am Schreibtisch, in Teambüros oder Callcenter, für moderne Bürokonzepte oder mobile Büros, im Konferenzzimmer oder Besprechungsraum, für eine Raum in Raum-Lösung oder im Home Office
  • Räume umgestalten: Mehrere Stellwände aneinanderreihen, schnell aufbauen und jederzeit einfach werkzeuglos umstellen
  • Design: Abgerundete Ecken, edle Kombination von Rahmenfarbe und Oberfläche
  • Rahmen in drei Farben (Weiß, Anthrazit und Silber), Akustikvlies dunkelgrau meliert
  • Maße: 180 x 100 cm, Rahmenstärke 44 mm, Dicke Akustikvlies 40 mm
  • Standfuß aus stabilem Stahl. Stufenlose Winkelstellung von 90-180°
  • Bodentiefer, blickdichter Sichtschutz: Abstand Boden zu Tafel-Unterkante nur 2 cm
  • Farbangabe bezieht sich auf den Rahmen
  • Umweltschonende Verpackung aus recyceltem Karton
Weitere Informationen:
Länge:
100 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
182 cm
Farbe:
silber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 399,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,27*
€ 475,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,48*
€ 467,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,14*
€ 451,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,18*
€ 441,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,74*
€ 401,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.