Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLP-500D5C Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLP-500D5C Tonerkartusche Original Cyan
Samsung CLP-500D5C Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLP-500D5C
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLP-500D5C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Samsungs Produkte sind ausgezeichnet
Unsere Produkte vereinen edles Design, innovative Technologie und zuverlässige Funktionen. Von der hochwertigen Qualität unserer Geräte sind auch Experten überzeugt, wie zahlreiche Testergebnisse renommierter Fachmagazine und Institutionen zeigen. Informieren Sie sich über alle Testergebnisse, die unsere Produkte erhalten haben. Qualität spricht für sich.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Kompatibilität:
Samsung CLP-500, CLP-500N, CLP-550, CLP-550N
Farbtoner-Seitenleistung:
5000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
355 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
95 mm
Gewicht:
900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.