Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLP-C350 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLP-C350 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Samsung CLP-C350 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Samsung CLP-C350 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Samsung CLP-C350 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Samsung CLP-C350 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLP-C350A
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLP-C350A
EAN/GTIN:
     4880897834508
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Samsung
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Kompatibilität:
CLP-350N, CLP-351NK, CLP-351NKG
Farbtoner-Seitenleistung:
2000 Seiten
Gewicht:
190 g
Verpackungsbreite:
62 mm
Verpackungstiefe:
61 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
220 g
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (20 Fuß):
140
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß):
140
Breite des Versandkartons:
260 mm
Höhe des Versandkartons:
177 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.