Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLP-K350A Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLP-K350A Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLP-K350A Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLP-K350A Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLP-K350A Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLP-K350A
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLP-K350A
EAN/GTIN:
     8808987345143
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Farbe: black, ca. 4.000 Seiten bei 5% Deckung
    - Tonerreichweiten gemäß ISO / IEC 19798.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
CLP-350N, CLP-351NK, CLP-351NKG
Schwarztoner Seitenleistung:
4000 Seiten
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
89 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
320 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -350; CLP -350 N; CLP -350 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.