Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLP-P300C Tonerkartusche Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLP-P300C Tonerkartusche Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Samsung CLP-P300C Tonerkartusche Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Samsung CLP-P300C Tonerkartusche Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLP-P300C
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLP-P300C
EAN/GTIN:
     8806349389767
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Bekannt für qualitativ hochwertige Laserdrucker ist SAMSUNG. Um die Leistungsfähigkeit dieser Geräte nicht zu beeinträchtigen, empfiehlt es sich Original-Toner einzusetzen. Es wird dadurch eine grosse Druckanzahl und beste Qualität gewährleistet. Weitere Orginal Toner-Produkte auf Anfrage..
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
CLP-300, CLP-300N, CLX-2160, CLX-2160N, CLX-3160N, CLX-3160FN
Schwarztoner Seitenleistung:
2000 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
1000 Seiten
Verpackungsbreite:
212 mm
Verpackungstiefe:
212 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
518 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -300; CLP -300 N; CLP -300 NG; CLP -300 Series; CLX -2100 Series; CLX -2160; CLX -2160 N; CLX -3160 FN; CLX -3160 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.