Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-C5082L Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-C5082L Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Samsung CLT-C5082L Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLT-C5082L
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-C5082L
EAN/GTIN:
     8808993448159
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Farbe: cyan, (ca. 4.000 Seiten) Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19798.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
CLP-620ND/670ND CLX-6220FX/6250FX
Farbtoner-Seitenleistung:
4000 Seiten
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -620; CLP -620 ND; CLP -620 Series; CLP -670; CLP -670 N; CLP -670 ND; CLP -670 Series; CLX -6220 FX; CLX -6250 FX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.