Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-C5082S Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-C5082S Tonerkartusche Original Cyan
Samsung CLT-C5082S Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLT-C5082S
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-C5082S
EAN/GTIN:
     8808993448265
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Farbe: cyan, (ca. 2.000 Seiten) Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19798.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
CLP-620ND / CLP-670N / CLP-670ND
Farbtoner-Seitenleistung:
2000 Seiten
Gewicht:
1140 g
Verpackungsbreite:
403 mm
Verpackungstiefe:
278 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Paketgewicht:
1840 g
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (20 Fuß):
20 Stück(e)
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß):
20 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
566 mm
Höhe des Versandkartons:
329 mm
Versandkarton Taragewicht:
1504 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -620; CLP -620 ND; CLP -620 Series; CLP -670; CLP -670 N; CLP -670 ND; CLP -670 Series; CLX -6220 FX; CLX -6250 FX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.