Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-M404S Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-M404S Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Samsung CLT-M404S Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Samsung CLT-M404S Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Samsung CLT-M404S Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLT-M404S
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-M404S
EAN/GTIN:
     887276080543
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Umweltfreundliches Toner-Recycling Mit dem S.T.A.R.-Recycling-Programm können leere Samsung Tonerkartuschen kostenlos und umweltfreundlich recycelt werden. Zukunftsweisende und innovative Drucklösungen Ist es ausreichend wenn ein Drucker einfach nur drucken kann? Wir sind anderer Meinung. So einfach drucken Sie Online-Inhalte aus Mit AnyWeb Print recherchieren und bündeln Sie effizient Informationen aus dem Internet.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
SL-C430/C480
Farbtoner-Seitenleistung:
1000 Seiten
Warentarifnummer (HS):
84439990
Gewicht:
440 g
Verpackungsbreite:
387 mm
Verpackungstiefe:
181 mm
Verpackungshöhe:
79 mm
Paketgewicht:
840 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.