Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-P404B Tonerkartusche Original Schwarz 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-P404B Tonerkartusche Original Schwarz 2 Stück(e)
Samsung CLT-P404B Tonerkartusche Original Schwarz 2 Stück(e)
Samsung CLT-P404B Tonerkartusche Original Schwarz 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLT-P404B
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-P404B
EAN/GTIN:
     8806088310992
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Verpackungsgewicht:
2020 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Kompatibilität:
Samsung SL-C480FN, SL-C430, SL-C430W, SL-C480FW
Schwarztoner Seitenleistung:
1500 Seiten
Gewicht:
1000 g
Verpackungsbreite:
373 mm
Verpackungstiefe:
155 mm
Verpackungshöhe:
205 mm
Paketgewicht:
480 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
Xpress C 430; Xpress C 430 Series; Xpress C 430 W; Xpress C 432; Xpress C 432 W; Xpress C 433; Xpress C 433 W; Xpress C 480; Xpress C 480 FN; Xpress C 480 FW; Xpress C 480 Series; Xpress C 480 W; Xpress C 482; Xpress C 482 FW; Xpress C 482 W; Xpress C 483; Xpress C 483 FW; Xpress C 483 W; Xpress SL-C 430; Xpress SL-C 430 Series; Xpress SL-C 430 W; Xpress SL-C 483; Xpress SL-C 483 FW; Xpress SL-C 483 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.