Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-P406B Tonerkartusche Original Schwarz 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-P406B Tonerkartusche Original Schwarz 2 Stück(e)
Samsung CLT-P406B Tonerkartusche Original Schwarz 2 Stück(e)
Samsung CLT-P406B Tonerkartusche Original Schwarz 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLT-P406B
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-P406B
EAN/GTIN:
     8806088304250
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Kompatibilität:
Smsung CLP-365, SL-C410W, SL-C460W, SL-C460FW
Schwarztoner Seitenleistung:
1500 Seiten
Verpackungsbreite:
373 mm
Verpackungstiefe:
155 mm
Verpackungshöhe:
205 mm
Paketgewicht:
2020 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -360; CLP -360 N; CLP -360 ND; CLP -360 Series; CLP -365; CLP -365 W; CLX -3300; CLX -3300 Series; CLX -3305; CLX -3305 FN; CLX -3305 FW; CLX -3305 Series; CLX -3305 W; SL -C 460 W; Xpress C 410 W; Xpress C 460 FW; Xpress C 460 Series; Xpress C 460 W; Xpress C 467 W; Xpress SL-C 460 FW; Xpress SL-C 460 Series; Xpress SL-C 460 W; Xpress SL-C 467 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.