Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-W406 Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-W406 Tonerkartusche
Samsung CLT-W406 Tonerkartusche
Samsung CLT-W406 Tonerkartusche
Samsung CLT-W406 Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLT-W406
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-W406
EAN/GTIN:
     8806085027084
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Lasertoner
Original zahlt sich aus Der Anschaffungspreis für nicht originale Toner liegt häufig unter dem, der für Original Verbrauchsmaterial gezahlt werden muss. Allerdings sind viele nicht originale Toner aufgrund unterschiedlichster versteckter Kosten oftmals teuer. Denn nicht originale Toner sind in der Regel weniger ergiebig, fallen häufiger aus und verursachen Mehrkosten durch Neuausdrucke im Falle schlechter Druckqualität. Setzen Sie daher auf das Original, es zahlt sich aus! Original ist umweltfreundlich Im Rahmen des für Kunden kostenlosen S.T.A.R-Programm (SAMSUNG Take Back and Recycle) können benutzte Toner ordnungsgemäß recycelt werden. Hierbei werden die Materialien getrennt, geschreddert und zu großen Teilen in neues Plastik und Metall geschmolzen. Original ist unverkennbar Das original Samsung Toner-Label finden Sie auf der Seite des Verpackungskartons Ihres Samsung original Toners. Mithilfe dieses Labels können Sie mühelos die Echtheit des Toners überprüfen. Höhere Seitenergiebigkeit Wie anhand einer unabhängigen Studie (BLI) festgestellt wurde, kann die tatsächliche Seitenergiebigkeit eines nicht originalen Toners beträchtlich unter der vom Hersteller angegebenen Zahl liegen. Der Test hat gezeigt, dass die Ergiebigkeit eines nicht originalen Toners ungefähr halb so hoch ist wie die eines original Samsung Toners. Original Tonerkartuschen von Samsung werden unter strengen Qualitätskontrollen befüllt und die Ergiebigkeit nach einer festgelegten Norm (ISO 19752) kontrolliert. Damit können Sie darauf zählen, dass die angegebene Seitenergiebigkeit erreicht wird. Ein original Samsung Toner ist ergiebiger! Hervorragende Druckqualität Die schon angesprochene BLI-Studie ergab eine um mehr als 40 % erhöhte Druckerausfallquote bei Verwendung von nicht originalem Toner. Dies ist auf den bei vielen nicht originalen Tonern festgestellten relativ großen Durchmesser der Pulverpartikel zurückzuführen. Die Nutzung eines nicht originalen Toners zog letztlich Reparaturkosten nach sich, die durchschnittlich das Doppelte des Preises eines original Samsung Toners betrugen. Darüber hinaus wurden massive Einbußen in der Druckqualität festgestellt, wie beispielsweise vertikale Linien und verschwommene Bilder. Ein original Samsung Toner steht für hervorragende Druckqualität! TÜV-Rheinland zertifiziert Als erster Hersteller lässt Samsung vom TÜV Rheinland im Rahmen der Schadstoffuntersuchung von Verbrauchsmaterial nicht nur das verwendete Tonerpulver, sondern auch die Emissionen während des Druckens testen. Um zu gewährleisten, dass die Qualität des original Samsung Toners auf gewohnt hohem Niveau bleibt, wiederholt der TÜV Rheinland stichprobenartig diese Materialprüfung jährlich. S.T.A.R.-Programm – Recycling von original Samsung Tonerkartuschen Mit dem internationalen Rücknahme- und Recyclingprogramm S.T.A.R (SAMSUNG Take Back and Recycle) übernehmen wir Verantwortung für die Entsorgung und das Recycling unserer Tonerkartuschen. Im Rahmen dieses freiwilligen Programms, das kostenlos angeboten wird, durchlaufen die gesammelten Tonerkartuschen einen Recyclingprozess, der die Auswirkungen auf die Umwelt reduziert. Original von nicht original unterscheiden Drei einfache Schritte zum Erkennen eines original Samsung Toners. Auf der Verpackung eines original Samsung Toners ist ein Label angebracht, mit dem Sie mühelos die Echtheit des Produkts überprüfen können.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
CLP-360 / 365, CLX-3300 / 3305
Schwarztoner Seitenleistung:
7000 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
1750 Seiten
Warentarifnummer (HS):
84439990
Gewicht:
60 g
Verpackungsbreite:
129 mm
Verpackungstiefe:
127 mm
Verpackungshöhe:
56 mm
Paketgewicht:
110 g
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (20 Fuß):
8 Stück(e)
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß):
18 Stück(e)
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß, HC):
18 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
267 mm
Höhe des Versandkartons:
194 mm
Versandkarton Taragewicht:
250 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -360; CLP -360 N; CLP -360 ND; CLP -360 Series; CLP -365; CLP -365 W; CLX -3300; CLX -3300 Series; CLX -3305; CLX -3305 FN; CLX -3305 FW; CLX -3305 Series; CLX -3305 W; SL -C 460 W; Xpress C 410 W; Xpress C 430; Xpress C 430 Series; Xpress C 430 W; Xpress C 432; Xpress C 432 W; Xpress C 433; Xpress C 433 W; Xpress C 460 FW; Xpress C 460 Series; Xpress C 460 W; Xpress C 467 W; Xpress C 480; Xpress C 480 FN; Xpress C 480 FW; Xpress C 480 Series; Xpress C 480 W; Xpress C 482; Xpress C 482 FW; Xpress C 482 W; Xpress C 483; Xpress C 483 FW; Xpress C 483 W; Xpress SL-C 430; Xpress SL-C 430 Series; Xpress SL-C 430 W; Xpress SL-C 460 FW; Xpress SL-C 460 Series; Xpress SL-C 460 W; Xpress SL-C 467 W; Xpress SL-C 483; Xpress SL-C 483 FW; Xpress SL-C 483 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.