Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-UA346 Klare Bildschirmschutzfolie 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-UA346 Klare Bildschirmschutzfolie 2 Stück(e)
Samsung EF-UA346 Klare Bildschirmschutzfolie 2 Stück(e)
Samsung EF-UA346 Klare Bildschirmschutzfolie 2 Stück(e)
Samsung EF-UA346 Klare Bildschirmschutzfolie 2 Stück(e)
Samsung EF-UA346 Klare Bildschirmschutzfolie 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-UA346CTEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-UA346CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806094919387
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Vertrauen durch Transparenz Gib deinem Display einen Schutz, den es braucht. Die Displayschutzfolie wurde für eine hohe Berührungsempfindlichkeit entwickelt und kann deine Berührungen präzise übertragen. Der Dreck bleibt weg Ein sauberes Feature: Die mit einer Anti-Kratz- und Anti-Fingerabdruck-Beschichtung versehene Displayschutzfolie kann dafür sorgen, dass dein Display unter der Schutzschicht sauber bleibt. Ausrichten. Anbringen. Anwenden. Nutze den mitgelieferten Applikator, um die Folie präzise positionieren und auf dem Display anbringen zu können – ganz einfach zu Hause.
Weitere Informationen:
Reinigungstuch:
Ja
Reinigungs-Set:
Ja
Dicke:
0.2 mm
Gewicht:
4 g
Produktfarbe:
Transparent
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Schutzart:
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A34 5G
Maximale Bildschirmgröße:
6.6 Zoll
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.