| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-EF-US926CTEGWW Herst.-Nr.: EF-US926CTEGWW EAN/GTIN: 8806095452623 |
| |
|
| | |
| Hohe Transparenz und Berührungs-empfindlichkeit Schütze dein Display, nahezu ohne die Berührungsempfindlichkeit der glatten Displayoberfläche zu beeinträchtigen. Genieße eine kaum spürbare Schutzfolie.
Extra-Schutz hat noch nie geschadet Mit der Anti-Kratz- und Anti-Fingerabdruck-Beschichtung können unerwünschte Schäden auf deinem Display der Vergangenheit angehören. Genieße gut aussehenden Schutz, der länger anhält. Weitere Informationen: | | Bildumfang HxW: | 72.2 x 178.8 mm | Dicke: | 0.2 mm | Gewicht: | 4 g | Produktfarbe: | Transparent | Schutzart: | Klare Bildschirmschutzfolie | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Galaxy S24+ | Maximale Bildschirmgröße: | 6.7 " | Schutzfunktion: | Kratzresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, samsung displayschutzfolie, samsung smartphone schutzfolie |
| | |
| |