| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1134D-EP-DA705BBEGWW Herst.-Nr.: EP-DA705BBEGWW EAN/GTIN: 8801643993566 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Kabellänge: | 1 m | Anschluss 1: | USB C | Anschluss 2: | USB C | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Produktfarbe: | Schwarz | Anschluss1 Formfaktor: | Gerade | Anschluss2 Formfaktor: | Gerade | Gewicht: | 22.2 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb kabel 1 m usb c usb c schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |