Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-TA20EWE Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EP-TA20EWE Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Samsung EP-TA20EWE Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Samsung EP-TA20EWE Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Samsung EP-TA20EWE Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Samsung EP-TA20EWE Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-EP-TA20EWE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-TA20EWE
EAN/GTIN:
     8717091761384
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung:
9 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2 A
Ausgangsstrom:
2000 mA
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Breite:
36.6 mm
Tiefe:
23.5 mm
Höhe:
76 mm
Gewicht:
38.3 g
Produktfarbe:
Weiß
Kabellänge:
1.5 m
Warentarifnummer (HS):
85044095
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
Zertifizierung:
CE
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät samsung, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.