Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-TA20EWENGEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EP-TA20EWENGEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Samsung EP-TA20EWENGEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Samsung EP-TA20EWENGEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Samsung EP-TA20EWENGEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Samsung EP-TA20EWENGEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Samsung EP-TA20EWENGEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-EP-TA20EWENGEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-TA20EWENGEU
EAN/GTIN:
     8806090814037
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Schnellladeadapter 15W
Riskiere nicht, dass dir der Strom ausgeht, wenn du dein Smartphone am meisten brauchst. Wenn du den Samsung Schnellladeadapter zu Hause oder im Büro immer griffbereit hast, kannst du dir sicher sein, dass dein Samsung Galaxy oder ein anderes USB-kompatibles Gerät immer vollständig aufgeladen und einsatzbereit ist.

Auch für Weltenbummler
Der Schnellladeadapter kann trotz der verschiedenen Netzspannungen regionenübergreifend eingesetzt werden. Schließe ihn einfach mit dem entsprechenden Steckeradapter* an eine Steckdose an.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Max. Leistung:
15 W
Gewicht:
59.6 g
Produktfarbe:
Weiß
Warentarifnummer (HS):
85044095
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, handy netzteil samsung, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.