Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-TA800N TypeC 25W Kablosuz-Byz Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EP-TA800N TypeC 25W Kablosuz-Byz Weiß Indoor
Samsung EP-TA800N TypeC 25W Kablosuz-Byz Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     C1134D-EP-TA800NWEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-TA800NWEGWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Stromstecker-Typ:
Typ C
Produktfarbe:
Weiß
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Mikrofon, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Telefon
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
Buchsen-Typ:
Typ C (Euro-Stecker)
Betriebsprinzip:
Kontakt
HP-Segment:
Haus
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Uniladegerät, Universalladegerät, samsung ladegerät usb c, universalladegerät, universalladegerät samsung, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.