Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung JC96-06246A Drucker-/Scanner-Ersatzteile 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung JC96-06246A Drucker-/Scanner-Ersatzteile 1 Stück(e)
Samsung JC96-06246A Drucker-/Scanner-Ersatzteile 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1134D-JC96-06246A
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     JC96-06246A
EAN/GTIN:
     5712505082010
Suchbegriffe:
Transfereinheit
samsung transfereinheit
transfereinheit
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
92 mm
Verpackungstiefe:
93 mm
Verpackungshöhe:
525 mm
Paketgewicht:
430 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Gewicht:
100 g
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
CLX-9301NA, CLX-9301, CLX-9201NA, CLX-9201
Produktfarbe:
Metallisch

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLX -9201; CLX -9201 N; CLX -9201 NA; CLX -9201 Series; CLX -9251; CLX -9251 N; CLX -9251 NA; CLX -9251 Series; CLX -9301; CLX -9301 N; CLX -9301 NA; CLX -9301 Series; MultiXpress C 9201; MultiXpress C 9201 N; MultiXpress C 9201 NA; MultiXpress C 9201 Series; MultiXpress C 9251; MultiXpress C 9251 N; MultiXpress C 9251 NA; MultiXpress C 9251 Series; MultiXpress C 9301; MultiXpress C 9301 N; MultiXpress C 9301 NA; MultiXpress C 9301 Series
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.