Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Samsung S32BM80BUU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS32BM80BUUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS32BM80BUUXEN
EAN/GTIN:
     8806094364637
Suchbegriffe:
Samsung 4K Monitore
Samsung Monitore (4K)
Samsung Monitore (UHD)
Samsung Monitore (UltraHD)
Weitere Informationen:
Schnellladung:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Höhenverstellung:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 15 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
HDMI-Version:
2.0
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
2160p
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
697.306 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.234 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1136046
Verpackungsbreite:
798 mm
Verpackungstiefe:
124 mm
Verpackungshöhe:
568 mm
Paketgewicht:
9400 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
713.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
203.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
575.2 mm
Gewicht (mit Ständer):
6700 g
Breite (ohne Standfuß):
713.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
22.3 mm
Höhe (ohne Standfuß):
418.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4400 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
40 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
75 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
40 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Intelligent
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Name der Farbe:
DAYLIGHT BLUE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,33*
€ 540,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,73*
€ 536,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,36*
€ 522,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,15*
€ 517,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,90*
€ 483,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.