| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-MLT-P2082A Herst.-Nr.: MLT-P2082A EAN/GTIN: 8808993389223 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | Ja | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Abmessungen Verpackung (B x T x H): | 13.7 x 19.3 x 5.9 " | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Kompatibilität: | SCX-5635FN, SCX-5835FN | Schwarztoner Seitenleistung: | 20000 Seiten |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | SCX -5635 FN; SCX -5635 HN; SCX -5635 Series; SCX -5638 FN; SCX -5800 Series; SCX -5835 FN; SCX -5835 NX; SCX -5900 Series; SCX -5935 FN; SCX -5935 NX | Muratec: | MFX -3550; MFX -3550 Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner schwarz samsung, samsung lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |