| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-17035112 Herst.-Nr.: 17035112 EAN/GTIN: 4003801794488 |
| |
|
| | |
| WEDO Wandascher kompakt. Die neuen Wandascher für den Eingangsbereich und Raucherzonen verfügen über zwei Einwurföffnungen in der Tür. Der Aschereinsatz hat einen Lochaufsatz für das sichere Ausdrücken der Zigaretten. Die nach vorne aufklappbare Tür ist mit einem Raucher-Piktogramm gekennzeichnet. Sie erlaubt eine leichte Entnahme des Aschereinsatzes und wird über ein Zylinderschloss verschlossen. Zwei Schlüssel sowie Dübel und Schrauben für die 4-Punkt-Wandbefestigung werden mitgeliefert. Gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit schwarzem Korpus und grauer Tür. Maße: 25,6 x 7,5 x 32,0 cm, Gewicht ca. 2.100 g. Füllmenge: 3,1 l. Lieferung im Einzelkarton. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl, beschichtet | Farbe: | schwarz/grau | Tiefe: | 7.7 | Breite: | 27.6 | Höhe: | 32.2 |
|
| | |
| | | |
| |