Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Text Gescannt Lagertext 4,5 cm Breite ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Text Gescannt Lagertext 4,5 cm Breite ws
Stempel Text Gescannt Lagertext 4,5 cm Breite ws
Stempel Text Gescannt Lagertext 4,5 cm Breite ws
Stempel Text Gescannt Lagertext 4,5 cm Breite ws
Stempel Text Gescannt Lagertext 4,5 cm Breite ws
Artikel-Nr.:
     C1137-19333
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     19333
EAN/GTIN:
     4003801862927
Suchbegriffe:
Flashstempel
Plattenstempel
Text-Stempel
Textplattenstempel
WEDO® Lagertextstempel aus Kunststoff, Text: GESCANNT. Mit ergonomischen Griff, Abdruckbreite ca. 45 mm, Schrifthöhe 5,5 mm. Lieferung auf SB-Karte.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anzahl der Räder:
0
Artikelbezeichnung:
Textstempel
Höhe der Schrift:
55
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
mit ergonomischem Griff, einzeln auf SB-Karte
Stempeltext austauschbar:
Nein
Ausführung der Drucktexte:
GESCANNT
Abmessung der Stempelfläche:
45
Herstellerproduktbezeichnung:
Textstempel
Weitere Suchbegriffe: Textstempel, plattenstempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.