| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1137-27175101 Herst.-Nr.: 27175101 EAN/GTIN: 4003801854359 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WEDO® Tischlupe Pocket mit LED-Licht. Mit dieser zusammenklappbaren Tischlupe haben Sie stets beide Hände frei für filigrane Arbeiten im Haushalt und Hobby. Sie vergrößert 3-fach und spendet über 2 separate LED-Lampen wahlweise Licht mit breitem oder schmalem Kegel. Schnell ist sie über 3 Gelenke aufgestellt und der Lupenkopf optimal ausgerichtet. Ebenso schnell ist sie wieder platzsparend verstaut. Mit aufklappbarer Linsenabdeckung. Die rechteckige Kunststofflinse ist 47 x 52 mm groß. Maße: ca. 9,5 x 6,7 x 3,5 cm (zusammengeklappt). Lieferung mit 3 x 1,5 V AAA Micro-Batterien. Farbe: weiß/schwarz. Lieferung im attraktiven SB-Karton. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | Pocket mit LED-Licht | Artikelbezeichnung: | Tischlupe | Produkt-Typbezeichnung: | Pocket mit LED-Licht |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |