| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1137-27175503 Herst.-Nr.: 27175503 EAN/GTIN: 4003801862552 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WEDO® Rechtecklupen mit LED-Beleuchtung, transluzent blau. Das extrahelle weiße LED-Licht wird durch einfaches Hochziehen des Gehäuse-Oberteils eingeschaltet. Die ca. 3,5 x 3,8 cm große Kunststofflinse vergrößert 3-fach. Das elegante, flache Gehäuse mit mattierter Kunststoffoberfläche liegt leicht und angenehm in der Hand. Maße: ca. 11,8 x 4,7 x 1,4 cm, Gewicht: 48 g. Lieferung inkl. 2 x 3V CR1220-Batterien. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | mit LED | Artikelbezeichnung: | Rechtecklupe | Produkt-Typbezeichnung: | mit LED |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lupe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |