Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter sw incl. 2 Klingen für Linkshänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter sw incl. 2 Klingen für Linkshänder
Cutter sw incl. 2 Klingen für Linkshänder
Cutter sw incl. 2 Klingen für Linkshänder
Cutter sw incl. 2 Klingen für Linkshänder
Cutter sw incl. 2 Klingen für Linkshänder
Cutter sw incl. 2 Klingen für Linkshänder
Cutter sw incl. 2 Klingen für Linkshänder
Cutter sw incl. 2 Klingen für Linkshänder
Cutter sw incl. 2 Klingen für Linkshänder
Cutter sw incl. 2 Klingen für Linkshänder
Cutter sw incl. 2 Klingen für Linkshänder
Cutter sw incl. 2 Klingen für Linkshänder
Artikel-Nr.:
     C1137-78820
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78820
EAN/GTIN:
     4003801854984
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO® Linkshänder-Cutter. Die federbelastete Klinge zieht sich automatisch zurück, sobald sie keinen Kontakt mehr mit dem Schneidegut hat und sorgt so für mehr Sicherheit beim Schneiden (Schieber während des Schneidens nicht festhalten). Das Metallgehäuse mit gummierter Griffzone liegt sicher in der Hand. Die Klinge ist für Rechtshänder leicht umsteckbar. TÜV/GS-geprüft. Maße: ca. 13,6 x 4,0 x 2,1 cm, Farbe: schwarz/silber. Lieferung mit 2 hochwertigen Trapez-Ersatzklingen aus SK5-Carbonstahl für hohe Schnitthaltigkeit und Schärfe.
Weitere Informationen:
ergonomische Gestaltung:
AAU773, AAU772
Herstellerproduktbezeichnung:
Safety-Linkshänder-Cutter
Farbe:
schwarz, silber
Werkstoff:
Metall, Kunststoff | Metall / Kunststoff
Herstellerproduktbeschreibung:
Cutter
Beschreibung der Besonderheiten:
automatischer Klingenrückzug, Metallgehäuse mit gummierter Griffzone. Großes Aufhängeloch. Für Links- und Rechtshänder. TÜV/GS-zertifiziert. Inkl. 2 Ersatzklingen.
Breite der Klinge:
19
Basisfarbe:
schwarz
Material des Griffes:
Metall mit gummierter Griffzone
Material der Klinge:
SK5-Carbonstahl
Länge:
136
Produkt-Typbezeichnung:
Linkshänder Cutter
Arbeitslänge:
23
Artikelbezeichnung:
Cutter
Kennzeichnung:
TÜV/GS
Anzahl der Glieder:
1
Hersteller-Produktbezeichnung:
Linkshänder-Cutter
Masse (Gewicht):
0.070
Lieferbedingungen:
1 Stück auf SB-Karte
Form:
gerade mit gummierter Griffzone
... > WEDO > Work Line > Cutter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.