Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 90?x?60?mm, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 90?x?60?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 90?x?60?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 90?x?60?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 90?x?60?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 90?x?60?mm, weiss
Artikel-Nr.:
     690-896187000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     145702
EAN/GTIN:
     4005546140575
Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Laseretiketten
Mikroperforierte Einsteckschilderbögen A4 zur EDV-Beschriftung. Einfache Gestaltung mit kostenloser DURAPRINT® Software. • Microperforierte PEFC-zertifizierte Einsteckschilder in DIN A4 • Enthält 180 Einsteckschilder im Format 90 x 60 mm • Zur professionellen Beschriftung von Namensschildern • BADGEMAKER® für Tischnamensschilder können auch einzeln als Tischkarte verwendet werden • Für DURABLE Art. 8002, 8107
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1457
Außenmaße (B x H):
60 mm x 90 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
180 Schild(er)
Serie:
BADGEMAKER®
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Einlegezettel, Tischaufsteller-Einlegezettel, Tischaufsteller-Einsteckkarte, kopier etiketten, badgemaker, einsteckschilder, einsteckschild, blankoschilder, blankoschild, blanko-schilder, blanko-schild, beschriftungsschilder, beschriftungsschild, namensetikett, druckbogen namensschilder, namensschild einleger, namensschild etiketten
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 11,40*
€ 16,42*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 11,41*
€ 16,46*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,50*
ab € 12,83*
€ 18,78*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 12,60*
€ 18,78*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,95*
ab € 11,39*
€ 27,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,42*
€ 19,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,15*
€ 19,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,80*
€ 17,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
1 Paket enthält 180 Schilder (ab € 0,06334* pro Schild)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
800219
ab € 1,1696*
Zubehör
Durable
810719
ab € 28,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.