Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufen A5 quer, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufen A5 quer, gelb
DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufen A5 quer, gelb
DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufen A5 quer, gelb
Artikel-Nr.:
     467-#DURA174904
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174904
EAN/GTIN:
     4005546997063
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Kennzeichnungshülle
Gitterboxtasche mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen. Mit Schutzklappe gegen Staub und Feuchtigkeit. • Gitterboxtasche mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen • Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern wie z. B. Gitterboxen • Ideal für den dauerhaften Einsatz an Lager- und Transportboxen • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A5 quer / 210 x 148 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1749
Außenmaße (B x H):
223 mm x 380 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 148 mm
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable kennzeichnungstasche a5, kennzeichnungshülle a5, kennzeichnungshülle gelb, gitterboxtaschen, gitterbox taschen, gitterboxtaschen mit laschen, etikettenhalter mit laschen, gitterbox beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 73,57*
€ 93,32*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 74,40*
€ 96,37*
4 Tage
16
pro Paket
€ 6,95*
ab € 74,71*
€ 99,16*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,34*
€ 101,69*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 80,57*
€ 101,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,32*
€ 111,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,60*
€ 110,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,31*
€ 102,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,69*
€ 94,83
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 79,68*
€ 94,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,57*
€ 87,55
pro Paket
1 Paket enthält 50 Boxen (ab € 1,4714* pro Box)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485502
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.