Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA179507 Herst.-Nr.: 179507 EAN/GTIN: 4005546981734 |
| |
|
| | |
| Kennzeichnungstasche mit rückseitigen Permanent-Klebestreifen für die Kennzeichnung von z.B. Kunststoffbehältern. • Kennzeichnungstasche A5 Querformat mit zwei rückseitigen Permanent-Klebestreifen • Anwendung an Kunststoffbehältern, Holz und Kartonagen • Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A5 quer / 210 x 148 mm (B x H) Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 1795 | Außenmaße (B x H x L/T): | 223 mm x 163 mm x 17 mm | Farbe: | Dunkelblau | Für Formate: | A5 | Ausrichtung: | quer | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polypropylen (PP) | Innenmaße (B x H): | 210 mm x 148 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster durable, selbstklebende kennzeichnungstasche, kennzeichnungstasche selbstklebend, selbstklebende dokumententasche, selbstklebetasche, selbstklebe-tasche, selbsthaftende kennzeichnungstasche, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 66,32* | € 81,77* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 66,88* | € 82,12* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 69,40* | € 86,54* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 68,49* | € 86,54* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 67,51* | € 86,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3264* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|