Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Etikettentasche LABLE POCKET A7, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Etikettentasche LABLE POCKET A7, transparent
DURABLE Etikettentasche LABLE POCKET A7, transparent
DURABLE Etikettentasche LABLE POCKET A7, transparent
DURABLE Etikettentasche LABLE POCKET A7, transparent
DURABLE Etikettentasche LABLE POCKET A7, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-229619
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     229619
EAN/GTIN:
     4005546216379
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Schutzhülle mit Aufhängeloch für Preis- und Produktinformationen. Dokumentenecht. Hochformat. • Schutzhülle mit Aufhängeloch in der Mitte, ideal für Preisetiketten und Produktinformationen • Dokumentenecht • Hochformat • Für Format DIN A7
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2296
Außenmaße (B x H):
84 mm x 135 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A7
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
74 mm x 105 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Beschriftungsfenster, Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Etikettenschutzfilm, Etikettenschutzfolie, Schutzetikett, Preisauszeichnung, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sichttasche durable a7 transparent, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, schutzhüllen, schutzhülle, etikettenschutz, hülle, hülle für etiketten, etikettenhülle, spezialhülle, dokumentenhülle, dokumenten-hülle, etikett, labeltasche, label-tasche, labletasche, lable-tasche, lable, label
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1769*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2506*
€ 0,29821
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2406*
€ 0,28631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2306*
€ 0,27441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2104*
€ 0,25038
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 0,2069*
€ 0,24621
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
229819
ab € 0,40967*
Ähnlich
Durable
229719
ab € 0,30244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.