Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE LEITREGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE LEITREGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, gelb
DURABLE LEITREGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, gelb
DURABLE LEITREGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, gelb
DURABLE LEITREGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, gelb
Artikel-Nr.:
     690-551422008
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     366004
EAN/GTIN:
     4005546314228
Suchbegriffe:
Kartei-Leitregister
Kartei-Register
Karteikarten-Register
Karteikartenregister
Leitregister zum Unterteilen von Karteien. Mit geprägten Taben A-Z. • Leitregister aus PP zum Unterteilen von Karteien • Tabe/Prägung: A–Z (25-tlg.) • Tabbreite: 25 mm • Teilung: 5/5 • Materialstärke: 0,3 mm, aus PP • Format: DIN A6 quer
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3660
Außenmaße (B x H):
148 mm x 115 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
A6
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Materialstärke:
3 my
Weitere Suchbegriffe: Karteileitregister, Karteiregister, Leitkarte, Leitkartenregister, Leitregister, durable leitregister a6, karteikartenregister din a6, karteikartenregister, kartei, karteiregister, kartei-leitkarte, leitkarten, leitregister
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,34*
€ 4,18*
8 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,36*
€ 4,24*
7 Tage
43
pro Satz
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 4,62*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,76*
€ 5,81*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,95*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
316011
ab € 6,20*
Ähnlich
Durable
424511
ab € 45,30*
Ähnlich
Durable
425511
ab € 29,86*
Ähnlich
Durable
366006
ab € 2,36*
Ähnlich
Durable
367006
ab € 2,10*
Ähnlich
Durable
365006
ab € 3,34*
Ähnlich
Durable
367004
ab € 2,00*
Ähnlich
Durable
365004
ab € 3,68*
Ähnlich
Durable
366003
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
367003
ab € 2,11*
Ähnlich
Durable
365003
ab € 3,35*
Ähnlich
Durable
366002
ab € 2,25*
Ähnlich
Durable
367002
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
365002
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.