| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-372010 Herst.-Nr.: 372010 EAN/GTIN: 4005546301808 |
| |
|
| | |
| Mobiler Computertisch mit 4 Böden. Mit herausziehbarer Tastaturablage und höhenverstellbarem Monitorboden. • Flexible Arbeitsstation mit höhenverstellbarer Monitor- und herausziehbarer Tastaturablage • Variable Nutzung im Sitzen oder Stehen durch Höheneinstellung • Mobil und sicher in der Bewegung (4 Rollen, davon 2 mit Bremse) • Vier strapazierfähige Platten (19mm) ideal zur Ablage von Monitor, Drucker, Ordnern, etc. • Einfache Montage durch beiliegende Aufbauanleitung • Stabiler Rahmen aus kratzfestem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Ecken Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 3720 | Außenmaße (B x H x L/T): | 750 mm x 1150 mm x 534 mm | Farbe: | Grau | Serie: | SYSTEM | Material: | Metall | Materialzusatz: | epoxidharzbeschichteter StahlStahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Fahrtisch, Monitorträger, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, PC-Arbeitsstation, PC-Station, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Tastatur- und Mausablage, Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, Terminaltisch, av wagen, arbeitsstation, pc arbeitsstation, computertisch, computerwagen, büroeinrichtung, computertrolley, rolltisch, rollstation, computerschreibtisch, notebooktisch, laptoptisch |
| | |
| |