Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Heftstreifen
>
Klebeheftstreifen
>
Artikel
DURABLE selbstkl. Abheftstreifen FILEFIX®, 25 x 295 mm, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-806419
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
806419
EAN/GTIN:
4005546889139
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Selbstklebe-Abheftstreifen für das Ablegen ungelochter Unterlagen in Ordnern und Ringbüchern. • Selbstklebende Abheftstreifen FILEFIX® • Selbstklebe-Heftstreifen für ungelochtes Schriftgut im Format DIN A4, z.B. für Kataloge, Prospekte, Fotos oder Zeichnungen • Mit Universallochung zur Ablage in Ordnern oder Ringbüchern • Maße: 25 x 295 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8064
Außenmaße (B x H):
25 mm x 295 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Serie:
FILEFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyester (PES)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Ordnung & Ablage
>
Selbstklebeprodukte
>
Abheftstreifen
Weitere Suchbegriffe:
Einhängeheftstreifen
,
Einhängestreifen
,
Heftlasche
,
Heftstreifen
,
Klebe-Heftstreifen
,
Klebeheftstreifen
,
Selbstklebende Heftstreifen
,
selbstklebende heftstreifen durable
,
abheftstreifen
,
selbstklebe-abheftstreifen
,
katalogablage
,
selbstklebe-heftstreifen
,
heftstreifen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 7,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Abheftstreifen FILEFIX® MAXI, transparent
Durable
807019
€ 10,79*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Abheftstreifen FILEFIX®, 25 x 145 mm, transparent
Durable
806219
€ 2,59*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Abheftstreifen FILEFIX®, 25 x 295 mm, transparent
Durable
826119
€ 26,08*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Abheftstreifen FILEFIX®, 25 x 295 mm, transparent
Durable
806119
€ 3,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.