Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCTRA® FLOOR TWIN RADIAL LED Stehleuchte 923802, Farbe: Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUCTRA® FLOOR TWIN RADIAL LED Stehleuchte 923802, Farbe: Weiß
LUCTRA® FLOOR TWIN RADIAL LED Stehleuchte 923802, Farbe: Weiß
Artikel-Nr.:
     C1138-923802
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     923802
EAN/GTIN:
     4005546913735
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED Doppelkopf-Stehleuchte mit rundem Leuchtenkopf für bis zu zwei Arbeitsplätze mit biologisch wirksamen Licht • Intuitive Einstellung von Lichtstärke und Lichtfarbe über Touchpanel mit VITACORE® Elektronik • Stufenlose Anpassung der Farbtemperatur an den Tagesrhythmus • Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes • Hohe Beleuchtungsstärken von 1.000 Lux bei 110 cm Höhe auf der Tischfläche • Direkte und indirekte Beleuchtung durch drehbare Köpfe, die individuell einstell- und steuerbar sind • Hohe Farbtreue durch eng tolerierte Binnings • Temperaturmanagement für lange Lebensdauer der LEDs von deutlich über 50.000 Stunden • Flexibel positionierbar dank selbstarretierender Scharniere • Made in Germany
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9238
Farbe:
Weiß
Serie:
LUCTRA® FLOOR
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Zink, Glas, Kunststoff, Stahl
Höhe Lampe:
2025 mm
Leuchtenkopfmaß (Ø x H):
117 mm x 20 mm
Ausladung:
730-mm
Energieeffizienzklasse:
D
Weitere Suchbegriffe: LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Smart Home Stehlampe, Smart Home Stehleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe led, büro stehleuchte, LUCTRA® Design-Stehleuchten, High-End-LED, Design-Stehleuchte, LUCTRA® Stehleuchten, Arbeitslicht
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 891,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,86*
€ 1.201,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,30*
€ 1.193,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,86*
€ 1.150,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,59*
€ 1.107,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 930,57*
€ 1.107,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,88*
€ 1.061,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.