Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Verbindungsglieder, rot/weiß, Kunststoff, Ø 8mm, 20/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-19142
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     19142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrketteneinhängehaken
Einhängehaken Absperrkette
K.57 Verbindungsglieder, rot/weiß, Kunststoff, Ø 8mm, 20/VE

K.57 Verbindungsglieder, Farbe: rot/weiß, Material: Kunststoff, Durchmesser: 8 mm, 1Verpackungseinheit = 20 Stück
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: Kettenzubehör, Absperrketten, Absperrungen, Kunststoffketten, Kunststoffabsperrketten, Verbindungsglieder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,34*
€ 49,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,49*
€ 48,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,79*
€ 43,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,18*
€ 43,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,97*
€ 41,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,28*
€ 34,84
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
5493
ab € 34,32*
Sonstiges
Kroschke
19143
ab € 26,38*
Sonstiges
Kroschke
19144
ab € 29,18*
Sonstiges
Kroschke
5488
ab € 29,18*
Sonstiges
Kroschke
5489
ab € 34,21*
Sonstiges
Kroschke
5492
ab € 34,17*
Sonstiges
Kroschke
19141
ab € 26,34*
Sonstiges
Kroschke
19145
ab € 26,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.