Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Geometrische Hilfsmittel
>
Schablonen
>
Signierschablonen
>
Artikel
Vorteils-Set Schablonensatz 4, ökologische Papierplatte, Traffic Paint gelb, 500ml
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-27605
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_27605
EAN/GTIN:
k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
Signierschablonensatz
Vorteils-Set Schablonensatz 4,ökolog. Papierplatte,Traffic Paint gelb,500ml
Vorteils-Set Schablonensatz 4 aus ökolog. Papierplatte, geeignet für alle Markierungen mit Farben, z.B. in Lagern und Produkionshallen oder auf Parkplätzen, saubere und exakte Ausführung der Markierung, Einwegschablone, für den Inneneinsatz und trockenenAußeneinsatz, Material: 100% FSC zertifiziertes Papier, recyclingfähig, Materialstärke: 3,8 mm, vor Feuchtigkeit schützen, Schrifthöhe: 150 mm, 1 Verpackungseinheit = 60Einzelschablonen, inklusive 1 Dose Ampere Traffic Paint gelb, 500 ml
Weitere Informationen:
Sorte:
Markierungsfarbe
Grundfarbe:
gelb
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Bodenmarkierung, -beläge
>
Markierungsfarben, -geräte
>
Schablonen
Weitere Suchbegriffe:
Spritzschablone
,
Sprühschablone
,
markierschablonenset 150mm
,
signierschablone
,
signierschablone parkplatz
,
Markierung
,
Schablone
,
Vorteilsset
,
Markiergerät
,
Markierschablone
,
Schablonensatz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,43*
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 250,08*
€ 297,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 247,03*
€ 293,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 230,20*
€ 273,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 215,90*
€ 256,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 199,43*
€ 237,32
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vorteils-Set Schablonensatz 4, ökologische Papierplatte, LINEMARKER, weiß, 750ml
Kroschke
KSI_28254
ab € 197,90*
Sonstiges
Vorteils-Set Schablonensatz 4, ökologische Papierplatte, PROFILINE, gelb, 750ml
Kroschke
KSI_28351
ab € 199,43*
Sonstiges
Vorteils-Set Schablonensatz 4, ökologische Papierplatte, PROFILINE, weiß, 750ml
Kroschke
KSI_29038
ab € 198,14*
Sonstiges
Vorteils-Set Schablonensatz 4, ökologische Papierplatte, Soppec Tracing Pro, gelb, 750ml
Kroschke
KSI_28252
ab € 198,22*
Sonstiges
Vorteils-Set Schablonensatz 4, ökologische Papierplatte, Soppec Tracing Pro, weiß, 750ml
Kroschke
KSI_32536
ab € 198,85*
Sonstiges
Vorteils-Set Schablonensatz 4, ökologische Papierplatte, Traffic ExtraPaint, gelb, 500ml
Kroschke
KSI_28248
ab € 198,82*
Sonstiges
Vorteils-Set Schablonensatz 4, ökologische Papierplatte, Traffic ExtraPaint, weiß, 500ml
Kroschke
KSI_27915
ab € 197,97*
Sonstiges
Vorteils-Set Schablonensatz 4, ökologische Papierplatte, Traffic Paint rot, 500ml
Kroschke
KSI_27602
ab € 198,38*
Sonstiges
Vorteils-Set Schablonensatz 4, ökologische Papierplatte, Traffic Paint weiß, 500ml
Kroschke
KSI_27603
ab € 199,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen