Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Feuerwehr-Fahrzeugausrüstung
>
Fahrzeug-Unterlegkeil
>
Unterlegkeil-Halterung
>
Artikel
Unterlegkeil und Halter, DIN 76051(Keil), Stahlblech verzinkt, NG53, 65KN, 4,3kg
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-45497
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_45497
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger
Unterlegkeil und Halter, DIN 76051(Keil), Stahlblech verzinkt, NG53, 65KN, 4,3kg
Unterlegkeil und Halter, gemäß DIN 76051 (Keil), TÜV-geprüft, verhindert das Fortrollen von Fahrzeugen, bei Be- und Entladung von Fahrzeugen auf stark unebenen Geländen vorgeschrieben, mit intergriertem Griff, Material: geschweißtes und verzinktes Stahlblech, Material Halter: verzinktes Stahlblech, Gewicht: ca. 4,3 kg, Nenngröße: NG 53, Radlast: 65 KN, Maße: 465 x 231 x 200 mm
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Fahrzeugsicherheit, -ausstattung
>
Ladungssicherung
Weitere Suchbegriffe:
Unterlegkeil
,
Unterlegkeil-Halterung
,
Antirutschkeil
,
Verladekeil
,
hemmschuh stahlblech
,
radkeil kroschke
,
unterlegkeil 6500 kg
,
Wegrollsperre
,
Ladungssicherung
,
Stopper
,
Keil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,07*
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,10*
€ 91,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,80*
€ 90,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,46*
€ 86,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,46*
€ 83,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,07*
€ 70,29
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Unterlegkeil und Halter, DIN 76051(Keil), Stahlblech verzinkt, NG46, 50KN, 2,8kg
Kroschke
KSI_45496
ab € 47,35*
Sonstiges
Unterlegkeil, TÜV-geprüft, Stahlblech, geschweißt und verzinkt, 160mm
Kroschke
KSI_19188
ab € 27,59*
Sonstiges
Unterlegkeil, TÜV-geprüft, Stahlblech, geschweißt und verzinkt, 200mm
Kroschke
KSI_19189
ab € 40,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen