Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Absperrkette,rot fluoreszierend/weiß,Kunststoff,Ø 10mm,maximale Länge 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5487
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     5487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten kunststoff
absperrkette
K.57 Absperrkette,rot fluoreszierend/weiß,Kunststoff,Ø 10mm,maximale Länge 10m

K.57 Absperrkette, zum Abgrenzen von Laufwegen, für den Innen- und temporären Außeneinsatz, Farbe: rot fluoreszierend/weiß, Farbwechsel alle 50 cm, Material: Polyethylen, seewasser- und chemikalienresistent, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Durchmesser: 10 mm, Bundlänge: maximal: 10 m, Bestellhinweis: für größere Lauflängen bitte Verbindungsglieder mitbestellen, Artikel 5490
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: Verkehrssicherungen, Absperrketten, Absperrungen, Kunststoffketten, Kunststoffabsperrketten, Absperrung, Kette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,48*
€ 10,09
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,37*
€ 9,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,04*
€ 9,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,82*
€ 9,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,47*
€ 8,89
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,26*
€ 8,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,10*
€ 8,45
pro Meter
ab 75 Meter
€ 6,79*
€ 8,08
pro Meter
ab 150 Meter
€ 6,58*
€ 7,83
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,27*
€ 6,27
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
5491
ab € 34,21*
Zubehör
Kroschke
5712
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.