Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Atemschutz
>
Feinstaubmaske
>
FFP2
>
Artikel
Work Serie 6000 filtrierende Halb-/Feinstaubmaske 6230 FFP2, ohne Ventil, 20/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-706230
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
706230
EAN/GTIN:
k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Work Serie 6000 filtrier. Halb-/Feinstaubmaske 6230 FFP2,Kat.III,o. Ventil,20/VE
Work Serie 6000 filtrierende Halb-/Feinstaubmaske 6230, Kategorie III, Schutzklasse FFP2, gemäß EN 149:2001 + A1:2009, Schutz vor ungiftigen Feinstäuben, Mikroorganismen(Pilze, Bakterien) und krebserregenden Stoffen bis zum 10-fachen des Grenzwertes, Egonomie-Clip, Polsterung, anatomische Passform, hochwertiges Filtermaterial, metallfreie und individuell einstellbare Bebänderung durch Butterfly-Clip, 1 Verpackungseinheit = 20 Stück
Weitere Informationen:
Marke:
Work
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Atemschutz
>
Feinstaub-Einwegmasken
Weitere Suchbegriffe:
Feinstaubmaske
,
Filtrierende Halbmaske
,
Partikelfiltrierende Halbmaske
,
Staubmaske
,
Atemschutzmaske FFP2
,
FFP-2
,
FFP2
,
FFP2 Atemschutzmaske
,
FFP2 Feinstaubmaske
,
FFP2 Maske
,
FFP2-Masken
,
Feinstaubmaske FFP2
,
einweg-halbmaske ohne ventil ffp 2
,
einmal halbmaske
,
einmal-halbmaske ffp2
,
Schutzausrüstungen
,
Mundschutz
,
Atemschutzmasken
,
Einwegmasken
,
Einweg-Feinstaubmasken
,
Atemschutz
,
Halbmaske
,
Persönliche Schutzausrüstung
,
Feinstaub-Einwegmasken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,17*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,5085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,82*
€ 59,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,24*
€ 58,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,02*
€ 55,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,94*
€ 51,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,56*
€ 49,46
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 35,66*
€ 42,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,17*
€ 35,90
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebotsschild Leichten Atemschutz tragen, praxisbewährt, Folie, selbstklebend, Ø 200mm
Kroschke
KSI_788
ab € 4,28*
Zubehör
Gebotsschild Leichten Atemschutz tragen, praxisbewährt, Folie, selbstklebend, Ø100mm
Kroschke
KSI_19100
ab € 2,47*
Zubehör
Gebotsschild Leichten Atemschutz tragen, praxisbewährt, Kunststoff, Ø 200mm
Kroschke
KSI_789
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen