Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wegesperren
>
Absperrkette
>
Artikel
K.57 Absperrkette, gelb/schwarz, Kunststoff, Ø 6mm, maximale Länge 10m
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-7809
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
7809
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff gelb/schwar...
absperrketten kunststoff
K.57 Absperrkette, gelb/schwarz, Kunststoff, Ø 6mm, maximale Länge 10m
K.57 Absperrkette, zum Abgrenzen von Laufwegen, für den Innen- und temporären Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz, Farbwechsel alle 50 cm, Material: Polyethylen, seewasser- und chemikalienresistent, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Durchmesser: 6 mm,Bundlänge: maximal 10 m, Bestellhinweis: für größere Lauflängen bitte Verbindungsglieder mitbestellen, Artikel: 19143
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
schwarz/gelb
... >
Rammschutz, Absperrpfosten, Ketten
>
Absperrpfosten, Poller, Ketten
>
Ketten
Weitere Suchbegriffe:
absperrkette
,
Verkehrssicherungen
,
Absperrketten
,
Absperrungen
,
Kunststoffketten
,
Kunststoffabsperrketten
,
Absperrung
,
Kette
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,30*
€ 6,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,75*
€ 5,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 75 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 150 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
K.57 Einhängehaken, gelb/schwarz, Kunststoff, Ø 6mm, 20/VE
Kroschke
19147
ab € 32,82*
Zubehör
K.57 Verbindungsglieder, gelb/schwarz, Kunststoff, Ø 6mm, 20/VE
Kroschke
19143
ab € 26,33*
Zubehör
K.57 Wandplatine,mit Haken (offen),für Absperrketten Ø 6-10mm,schwarz,Polyamid
Kroschke
5711
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen