Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Torxschraubendreher
>
Artikel
GEDORE Automotive KL-4306-8320 5-Stern-Schraubendreher mit T-Griff, T20, 260 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-1829904
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
1829904
EAN/GTIN:
4046459057376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Produktbeschreibung:
Durch seine lange und schlanke Form eignet sich der 5-Stern Schraubendreher KL-4306-8320 besonders zum Aus- und Einbau des Außenspiegels bei Mercedes Fahrzeugen.
passend für:
Passend für Mercedes.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Gesamtlänge:
260 mm
Griff vorhanden:
Nein
Griffausführung:
T-Griff
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
220 mm
Kugelkopf:
Nein
Profil:
5-Stern
REACH:
konform
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite (mehrzeilig):
T20
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
... >
Schraubendreher
>
Schraubendreher für Sonderprofile
>
KL-4306-8320 Schraubendreher mit T-Griff für 5-Stern-Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
schraubendreher torx t20
,
schraubendreher torx
,
quergriff schraubendreher torx
,
Spezial-Schraubendreher
,
Dreiflügelschraubendreher
,
Spezialschraubendreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,89*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0191-10 Steckschlüsseleinsatz, T30 mit Bohrung
Gedore
1753967
ab € 20,10*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0372-3 Zughakensatz, lang, Mercedes
Gedore
1755544
ab € 27,61*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0372-6 Montagehülse für Zündschloss, Mercedes
Gedore
1827820
ab € 41,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen