Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0014-0030 Molybdändisulfid Paste, 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1894749
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0014-0030
EAN/GTIN:
     4046459000655
Suchbegriffe:
Waffenöl
waffenöl

Produktbeschreibung:

Zum Schmieren von Spindeln.
Mit hoher Druckbeständigkeit und niedrigem Reibungskoeffizient.
Verhindert Korrosion, Verkratzen und Rückgleiten.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Tube
Gesamtlänge:
110 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt/Funktion:
50 g
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: Schmier- und Pflegemittel, 2-Takt Motorenöl, Abflussreiniger, Allzweckfett, Bohrpaste, Drahtseilspray, Feinmechaniköl, Fettspray, Gewindeschneidmittel, Gewindeschneidöl, Gleitmittel, Graphit, Graphit (Feinstflocke), Graphit Multiöl, Haftfett, Haushaltsöl, Hochleistungsfett, Hochtemperatur Montagespray, Ketten- und Haftschmierstoff, Kettensägenöl, Korrosionsschutzmittel, Kriechöl, Kühlschmierstoff, Kühlschmierstoffe, Kupferpaste, Leckdichter, Mehrzweckfett, Metallbohrer, Montagespray, Multiöl, Multispray, Öl, Paste für Blechschälbohrer, Pflegemittel, Pflegespray für Zylinder, Rostlöser, Sägekettenöl, Schälbohrer, Schalldämpfer, Scheidmittel, Schleifpaste, Schmier- und Korrosionsschutzmittel, Schmierfett (pastös), Schmierfett (Spray), Schmiermittel, Schmierstoff, Schneidmittel, Schneidöl, Schutzmittel, Silbergleit, Spülmittel, Starthilfespray, Trockenschmiermittel, Vielzweckspray, Wartungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.