Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
GEDORE TS CT2-D19-D20 Steckschlüssel-Sortiment 1/4"+1/2" in 2/4 Check-Tool-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-2957191
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
2957191
EAN/GTIN:
4010886946923
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Produktbeschreibung:
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm
Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
Unterlage blau, Oberlage schwarz. Die Farbe Blau signalisiert fehlendes Werkzeug
Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschädigungen geschützt
Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges
Deutlich sichtbare Werkzeugkonturen erleichtern das Zurücklegen in das richtige Nest
Resistent gegen Öle und Fette
Leicht zu reinigen mit Wasser, Seife und einer Hand-/Nagelbürste
Stückliste:
2093 U-20
2090 KR-4
2087
D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
680 4 5,5 6,5 8
685 2,5 3 4 5 6
685 X 5 6 8
690 1 2 3
690 PZD 1 2 3
687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15
T20 T25 T27 T30 T40
673 6,3
620
676
699
1993 U-20
1990-2.1/2
1990 KR-5 -10
D 19 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 22 24 27 30 32
IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite:
316,5 mm
Gesamtlänge:
390 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht:
4,275 kg
REACH:
konform
... >
Werkzeug-Sortimente
>
Werkzeug-Sortimente im CT-Modul
>
TS CT2-D19-D20 Steckschlüssel-Sortiment 1/4" + 1/2"
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
gedore 1/4 zoll knarrenkasten
,
modul werkzeuge
,
gedore werkzeugmodule
,
Steckschlüsselset
,
Doppelsteckschlüsselsatz
,
Doppelsteckschlüssel-Satz
,
Einsteckwerkzeug-Set
,
Kraft-Steckschlüsselsatz
,
Massivsteckschlüsselsatz
,
Massiv-Steckschlüssel-Satz
,
Nuss
,
Rätschenkasten
,
Schlüsselsatz
,
Schlüssel-Satz
,
Schraubenschlüsselsatz
,
Schraubwerkzeugsatz
,
Steckschlüssel
,
Steckschlüsselgarnitur
,
Steckschlüsselkasten
,
Steck-Schlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Set
,
Steckwerkzeug-Set
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 417,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,34*
€ 541,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,59*
€ 531,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,82*
€ 513,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,10*
€ 504,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,09*
€ 496,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEDORE 1990 KR-10 Kardanverlängerung 1/2" 250 mm
Gedore
6366570
ab € 14,69*
Sonstiges
GEDORE 1990 KR-5 Kardanverlängerung 1/2" 125 mm
Gedore
6173180
ab € 11,68*
Sonstiges
GEDORE 1990-2.1/2 Verlängerung 1/2" 63 mm
Gedore
6143510
ab € 7,56*
Sonstiges
GEDORE 1993 U-20 Umschaltknarre 1/2", 2K-Griff, 270 mm
Gedore
1436686
ab € 37,89*
Sonstiges
GEDORE 2087 Quergriff 1/4" 115 mm
Gedore
6170160
ab € 7,80*
Sonstiges
GEDORE 2090 KR-4 Kardanverlängerung 1/4" 97 mm
Gedore
1812572
ab € 7,34*
Sonstiges
GEDORE 2093 U-20 Umschaltknarre 1/4", 2K-Griff, 127 mm
Gedore
1703749
ab € 28,65*
Sonstiges
GEDORE 620 Bit-Adapter 1/4" skt - 1/4" vkt
Gedore
1649329
ab € 2,17*
Sonstiges
GEDORE 673 6,3 Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant
Gedore
6536320
ab € 5,10*
Sonstiges
GEDORE 676 Multi-Griff 1/4"
Gedore
1649337
ab € 3,65*
Sonstiges
GEDORE 699 Bit-Halter 1/4" 6-kant
Gedore
6538610
ab € 2,79*
Sonstiges
GEDORE D 19 10 Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 10 mm
Gedore
6133200
ab € 4,47*
Sonstiges
GEDORE D 19 11 Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 11 mm
Gedore
6133390
ab € 4,31*
Sonstiges
GEDORE D 19 12 Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 12 mm
Gedore
6133470
ab € 4,36*
Sonstiges
GEDORE D 19 13 Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 13 mm
Gedore
6133550
ab € 4,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen