Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0112-21 B Druck-/Drehvorrichtung, inkl. 10 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3078736
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3078736
EAN/GTIN:
     4046459156901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Zum Zurücksetzen (-drücken oder -drehen) von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssätteln mit oder ohne mechanischer und elektrischer Handbrems-Feststelleinrichtung.
Für Rechts- und Linksgewinde einsetzbar. Der Kolben wird über den Sechskant am Druckstück zurückgedreht.
• Der handliche Knebel ermöglicht ein kontrolliertes Zurücksetzen des Bremskolbens bzw. Führen des Adapters.
• Die druckgelagerte Adapteraufnahme gewährleistet ein fachgerechtes und beschädigungsfreies Zurücksetzen.
• Die Rückstellung erfolgt über den Sechskant am jeweiligen Adapter. Dies verhindert eine Beschädigung der Bremskolbenspindel sowie das Verkeilen des Rückstellwerkzeuges durch unterschiedliche Spindelsteigungen im Werkzeug und im Bremssattel.
• Speziell an den Bremskolben angepasste Adapter (im Profil und im Außen-Ø) verhindern beim Zurücksetzen eine Beschädigung des Kolbens bzw. der Manschette.
• Ergänzungsmöglichkeit des Werkzeugsatzes durch neue, speziell angepasste Adapter für neue Fahrzeuge bzw. Bremsanlagen.
• Sehr geringe Bauhöhe und keine Zwischenadapter erforderlich.

passend für:

Universell passend für z.B. VW-Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Škoda, Subaru, Toyota etc.

Stückliste:

1x KL-0112-2000 - Druck-/Drehvorrichtung Grundgerät
1x KL-0112-0005 - Adapter Gr. 2
1x KL-0112-0007 - Adapter Gr. 1
1x KL-0112-0006 - Adapter (12 mm Inbus)
1x KL-0112-0008 - Adapter Gr. 8
1x KL-0112-0009 - Adapter Gr. 9
1x KL-0112-0010 - Adapter Gr. 10
1x KL-0112-0013 - Adapter Gr. 13
1x KL-0112-0015 - Adapter Gr. 15
1x KL-0112-0016 - Adapter Gr. 16
1x KL-0112-0017 - Adapter Gr. 17
1x KL-0112-2290 - Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Adapter:
10
Aufbewahrung:
im Koffer
Gesamtbreite:
275 mm
Gesamthöhe:
85 mm
Gesamtiefe:
230 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
11
Netto-Gewicht:
1,8 kg
OEM:
3272 | KM-6007-B | T20055A
Spannweite (max.):
78 mm
Spannweite (min.):
15 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,47*
€ 518,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,77*
€ 515,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,86*
€ 478,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,46*
€ 470,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,97*
€ 440,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2297302
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.