Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 19 BMC 20 Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     5417B-p2309040
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3108902
EAN/GTIN:
     4010886954645
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten

Produktbeschreibung:

Der neue GEDORE Kunststoff-Knarrenkasten ist für Industrie, Automotive wie auch den Heimwerker & Hobbyschrauber geeignet. Er ist mit einer schwarz/blauen Schaumstoff Check-Tool Einlage ausgestattet, die das Fehlen der Werkzeuge sichtbarer macht
Durch die tropfenförmige Kopfform der Umschaltknarren ist dieser Satz besonders gut für engste Schraubstellen geeignet
1/4" und 1/2" Steckschlüssel-Sechskant Satz mit allen metrischen Größen von 4-32 mm sowie Bit-Satz für die gängigsten Antriebe wie Schlitz, PH, PZ, TX, XZN und Innen-6-kant
Die Umschaltknarren verfügen über einen 2-Komponenten-Griff, Umschalthebel und Druckknopfauslösung, welche ein komfortables, schnelles und sicheres Arbeiten zulassen
Abhängig von der Schlüsselweite können die Steckschlüsseleinsätze bis zu 375mm in der Antriebstiefe verlängert werden

Stückliste:

Knarren 1/4" + 1/2"
Umschaltknarren 1/4" 2093 U-20
Umschaltknarren 1/2" 1993 U-20
Steckschlüssel-Einsätze 1/4" + 1/2"
Sechskant-Einsätze 1/4" SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Sechskant-Einsätze 1/2" SW 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Sechskant-Einsätze lang 1/2" SW 10 13 17 19 mm
Bits 1/4" Innensechskant 2 3 4 5 6 8 mm TX; mit Bohrung T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Schlitz 4 5,5 6,5 8 mm Kreuzschlitz PH 1 2 3 Kreuzschlitz PZ 1 2 3
Vielzahn XZN M4 M5 M6 M8
Zubehör 1/4" + 1/2"
Verlängerung 1/4" 50 100 mm
Adapter 1/4" x 1/4"
Bit-Halter 1/4"
T-Griff 1/4"
Kardangelenk 1/4"
Verlängerung 1/2" 125 250 mm
Kardangelenk 1/2"
T-Griff 1/2"
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
1/2, 1/4 Inch
Gesamtbreite:
460 mm
Gesamthöhe:
86 mm
Gesamtiefe:
355 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
69
Netto-Gewicht:
5,7 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenkasten gedore, stecknuss innen-torx, 1/4 zoll knarrenkasten, Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 126,27*
€ 148,40*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 128,01*
€ 149,74*
4 Tage
37
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,24*
€ 153,21*
1 Tag
41
pro Stück
€ 4,99*
ab € 129,99*
€ 154,35*
1 Tag
42
pro Stück
€ 5,45*
ab € 132,79*
€ 155,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,15*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,44*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,66*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,82*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,78*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,24*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,81*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,46*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,94*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 192,12*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,77*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.