| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3300140 Herst.-Nr.: 3300140 EAN/GTIN: 4060833001403 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Matt verchromt Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Antriebsvierkant: | 6,3 mm | 1/4 Inch | Gesamtbreite: | 12 mm | Gesamthöhe: | 12 mm | Gesamtlänge: | 50 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht: | 0,025 kg | Oberfläche: | Matt verchromt | REACH: | konform | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, gewindebohrer verlängerung, Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel, Knarren, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Steckschlüsselverlängerung, Steckschlüsselzubehör, Verlängerung, Verlängerung für Knarre, Verlängerung für Steckschlüssel, Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerungsstück, Verlängerungsstück für Steckschlüssel-Einsätze, Zubehör für Steckschlüssel |
| | |
| |