Produktbeschreibung:
Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille
2K-Umschaltknarre, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze
Vierkantsteckgriff 1/4", 1-Komponenten-Griff mit Innenvierkant
Steckschlüsseleinsatz, 6-kant, metrisch, kurze Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
Quergriff mit Gleitstück 1/4", Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
Steckschlüsselverlängerung 1/4" + 1/2"
Kardangelenk 1/4"+ 1/2", Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5
Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2", zum Antrieb von Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätzen
Bit-Adapter 1/4", mit Innen-4-kant und Innen-6-kant, für alle Bits und Werkzeuge mit 1/4" Außensechskant
Bit-Adapter 1/2", mit Innen-4-kant und Innen-6-kant, für alle Bits und Werkzeuge mit 5/16" Außensechskant
Bit-Box 30 tlg.
Bit 1/4", Innen-6-kant, Schlitz, PH ,PZ, TX, TX BO
Bit 5/16", Innen-6-kant, Schlitz, PH, PZ,TX, passend für Halter nach DIN ISO 1173 – D 8
Maximus Schraubendreher:
2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
Mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 – D 8 (5/16“) für Bits
5/16“ Schaft inklusive 2x Bit –Doppelklinge PH 1 2 SL 5,5 6,5 mm
10 mm Antriebsmöglichkeit am im Schaft eingesetzten Bit-Adapter
12 mm Antriebsmöglichkeit am Schaft
16 mm Antriebsmöglichkeit am Griff
Inklusive Bit-Adapter für den Schaft 8mm (5/16") x 1/4" im Griff untergebracht, vielseitig einsetzbar
Gesamtlänge 225 mm
Rollgabelschlüssel, verstellbar, Maulstellung 15°
Chrom-Vanadium-Stahl
Ideal für alle Schraubaufgaben im Handwerk oder in der Werkstatt
Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
Kunststoffkoffer im GEDORE red Design
Klemmgesicherte Werkzeuge
Metallscharniere/-verschluß
Stückliste:
1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre L 150 mm
1/4" Vierkantsteckgriff L 165 mm
1/4" Steckschlüsseleinsatz, 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 25 mm
1/4" Quergriff mit Gleitstück L 115 mm
1/4" Steckschlüsselverlängerung L 50 100 mm
1/4" Kardangelenk L 33 mm
1/2" 2K-Umschaltknarre L 250 mm
1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 | 38 mm 27 30 32 | 42mm
1/2" Steckschlüsselverlängerung L 125 250 mm
1/2" Kardangelenk L 66 mm
Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2"
1/4" Bit-Adapter
1/2" Bit-Adapter
1/4" Bits, L25mmm, Innen-6-kant 2 3 4 5 5,5 6 mm , Schlitz 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
5/16" Bits L30mm , Innen-6-kant 8 10 12 14 mm, Schlitz 8 10 12 mm, PH 3 4, PZ 3 4, TX T40 T45 T50 T55
Ringratschenmaulschlüssel SW 10 13 17 19 mm
2-Komponenten-Griff Maximmus 5/16" Schaft mit Bit-Doppelklinge PH 1 2 Bit-Doppelklinge 5,5 6,5 mm Bit-Adapter 8mm (5/16") x 1/4"
Rollgabelschlüssel, verstellbar 30mm, L 250mm