Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R47110012 Steckschlüsseleinsatz AF1/4" 1/4"-6-kant-Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300517
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300517
EAN/GTIN:
     4060833005173
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant

Produktbeschreibung:

Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4") für den Einsatz in Spannfuttern
Sandgestrahlt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Antriebssechskant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Gesamtlänge:
65 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,026 kg
Norm:
DIN 3126 - C 6,3
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bithalter gedore, bithalter, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.