Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R47110212 Steckschlüsseleinsatz AF3/8" 1/4"-6-kant-Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300519
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300519
EAN/GTIN:
     4060833005197
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant

Produktbeschreibung:

Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4") für den Einsatz in Spannfuttern
Sandgestrahlt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant:
9,5 mm | 3/8 Inch
Antriebssechskant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Gesamtlänge:
65 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,036 kg
Norm:
DIN 3126 - C 6,3
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bit-halter gedore, bit halter, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.